マグホールド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58161383 品番 P-732
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。

仕様ホール穴:有 サイズM 使用角度(°)45/90/135 吸着力(N)245 用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 寸法(mm)121×83×18 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 磁力スイッチ:無し
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
溶接作業

磁力は強力で部材を溶接する際 確実にホールドできます。

対象商品:
58161374
2022-08-27
用途:
溶接の時に使うかも
株式会社川田商会 協栄自工 様

いつか必要な時が来るかもしれないので買いました。

結構小さいです。

1人が参考にしています
2022-02-16
用途:
溶接作業
製造業

溶接するときに片手で押さえててんづけをしてましたが、さすがにまずいかなと思い購入しました。写真ではサイズ感がわかにくいのでホームセンターで大きさを見てからモノタロウで購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする