P-734 マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド) 58161408

P-734 マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド) 58161408
P-734 マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド) 58161408

マグホールドスイッチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)245
内容量1個注文コード58161408品番P-734
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。

用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)120×81×36サイズM吸着力(N)245材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58161408
2024-05-14
用途: 金物加工作業
創成電機工業株式会社建設業・工事業

厚み36mmと記載されていたが、スイッチレバーも含めた幅でした。
マグネット部の厚みは25mm程度でした。

対象商品 : 58161417
2023-11-27
用途: 材料の組み立て用

スイッチ付きで小さいサイズのはその辺のホームセンターにあるけど、大きなサイズのは無いので助かりました。

対象商品 : 58161417
2022-09-26
用途: 溶接前の位置合わせ
有限会社大津ステンレス

58161417 品番P-735 
SS角パイプ40×40×2.3t支柱固定、L4×50面だしの使用では十分な磁力がありました。
耐久性に問題がなければ追加購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 58161417
2022-12-06
用途: 溶接の補助
農・林・水産業

磁石も強力で金属どうしの溶接に大変重宝しています。

対象商品 : 58161408
2022-10-13
用途: 溶接作業
運輸・通信業

使いやすくホールド力も十分
角度も正確で作業効率が上がりました。

対象商品 : 58161417
2021-10-24
用途: 角度制御
坂之上商会

電磁解放など出来るので 磁石面に鉄粉など付着無いので 作業がしやすく満足商品です。

対象商品 : 58161408
2021-06-18
用途: 溶接時
サービス業

満足していますが磁力がもう少し強いとうれしいです。

対象商品 : 58161408
2021-09-25
用途: 溶接固定
アールクロス 西川

磁気のON、OFFができるのでくっついた鉄粉の除去がしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする