溶接をするときに母材に取り付け溶接するとON,OFFマグネットなので、OFFにすると簡単に取り外せておまけで鉄粉などもきれいに取れて次のs業に移るときに時短になる。
スズキット のSW(スイッチ)無しは3本持ってますが、今回ヘキサマグネットを2本購入しました。
磁石OFFにすると鉄粉が付着せず作業台周辺が綺麗です。買って良かった商品です。
溶接作業時に、母材に固定する時に使用、オン、オフがスイッチででき取り付け取り外しがとても楽でした、もっと早く購入すればよかったと思います。
まだ使っていませんが品質は良く無いようです、2個交換してもらいましたが2個とも油染みのようなシミが表面にありました、3個目にも少しありますがかなりマシなのでこのまま使います、製品自体に問題があるようです。磁力はあまり強くは無いです。