マグアース200

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161469 品番P-740
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。
スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。

用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm)64×60×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 磁力スイッチ:有 アンペア適合:200
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
160A 溶接作業

8日ほど使用して発熱により磁気がぬけてしまい使えなくなってしまった

対象商品:
58161469
2022-03-17
用途:
溶接アース
勝 産業 様

小さいので使い易いです。
マグネットのオン、オフがあるので便利です。

対象商品:
58161469
2021-11-11
用途:
溶接のアース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石になっていることで平らな面でも端に挟まないでいいので気兼ねなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1人が参考にしています
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする