A12-441-G ピアス 日本紐釦貿易 58161486

ピアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個×5組)注文コード58161486品番A12-441-G
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様5組10個入り材質真ちゅう内径(Φmm)2寸法(幅W×高さH)(mm)2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする