曜日別特売
LGC52133 シーリングライト12畳用 Panasonic(パナソニック) 58161568

代表画像

シーリングライト12畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)37光束(Lm)5200注文コード58161568品番LGC52133
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
種類調色電圧(V)100消費電力(W)37器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色光束(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数12調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする