ケイワーク
ケイワークの セーフティスニーカー
ケイワークの ローカットセーフティスニーカー
KPUグルービー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58161715
品番
GR9-GR-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ニット素材をKPUで補強し、強度と安定感を高めています。履き口にスパンデックスを使用しているので、足当たりが柔らかくフィット感抜群です。視認性を確保するために、反射素材を各所に使用しています。
材質
ポリエステル・KPU・EVA・合成ゴム
形状
ローカット
色
グリーンカモ
サイズ(cm)
26
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐タイプ