ケイワーク
ケイワークの セーフティスニーカー
ケイワークの ローカットセーフティスニーカー
KPUグルービー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
グリーンカモ
注文コード
58161733
品番
GR9-GR-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材をKPUで補強し、強度と安定感を高めています。履き口にスパンデックスを使用しているので、足当たりが柔らかくフィット感抜群です。視認性を確保するために、反射素材を各所に使用しています。
材質
ポリエステル・KPU・EVA・合成ゴム
形状
ローカット
色
グリーンカモ
サイズ(cm)
27
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐タイプ