オーム電機
オーム電機の 作業灯
オーム電機の ワークランプ・ハンドランプ
オーム電機の 乾電池タイプワークランプ
作業用LEDライトCOB式250lm電池式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58161769
品番
SL-W300R6C
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
底部マグネット、吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯時間は約5.5時間
COB LED使用
材質
ケース:ABS
質量(g)
約117(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)
全光束(Lm)
約250
連続使用時間
約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合
光源
LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源
単3形乾電池×4本
照度(Lx)
約95(100cm)
取扱説明書:
(2.33MB)