LEDプロテクションライト230lm防塵防滴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161787 品番LHP-P21D7
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ
手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状
保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様
携帯に便利なフック付き
イエロー×ブラックの目立つ色合い
明るさ約230ルーメン
連続点灯は約12時間
落下耐久は2m

質量(g)約113(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165 連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります) 光源白色LED×1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(電池別売) 照度(Lx)約8460(距離 1m時) 光束(Lm)約230
取扱説明書:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする