LEDズームライト290lmIPX4防水単4電池式ラバーグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161796 品番LHA-Z30A7
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能
ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない
明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き
連続点灯約18時間(LOWモード時)
IPX4の防水仕様
照射距離は約91m
ストラップ付属

付属品ストラップ 質量(g)約99(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED(交換不可) 使用電池単4乾電池3本(電池別売) 連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード 光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード 照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする