LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161805 品番LHA-Z50A7
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能
ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない
明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き
連続点灯約13時間(LOWモード時)
IPX4の防水仕様
照射距離は約170m
ストラップ付属

付属品ストラップ 質量(g)約145(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED(交換不可) 使用電池単4乾電池4本(電池別売) 連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード 光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード 照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする