曜日別特売
55-LC エアーチャック(クローズタイプ/両口) 東洋金属(コンドル) 58161817

エアーチャック(クローズタイプ/両口)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58161817品番55-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。

用途
一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)375質量(g)100タイプ両口、グリップ無ロング接続方式1/4ホース用(ホース口外径:8.0mm)(ナットをはずすと1/4”外ネジに)弁の種類クローズタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58161731
2021-09-07
用途: タイヤ
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品 : 58161704
2019-02-18
用途: 自家用トラックの空気圧管理

海外製品と違い、さすがは日本製出来が良い。価格以上の満足感です。

対象商品 : 58161731
2018-02-13
用途: タイヤの空気を充填する
有限会社ツイントップ自動車・二輪車・自転車関連業

ネットで購入するメリットは、用途に合った商品を選べる事です。

対象商品 : 58161756
2016-11-29
用途: 自動車整備
株式会社森本毎乳舎

写真と現物は違いますが、グリップが付いたチャックタイプです。トラックのエア圧の測定に使っていますが、少しだけ無理やり曲げて使用すると大変使い良いです。基本消耗品なので安いものを使用していますが、必要にして十分です。

対象商品 : 58161695
2016-03-09
用途: 空気入れ

持ちずらいです。とってが有るのがいいですね。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 58161756
2015-01-30
用途: 出張修理

タイヤゲージは一つで、先だけを付け替えて、通常ホイールと、ISOを使い分けができ、
とても便利です。 最初は、ゲージの先端が壊れてしまったので、補修用で購入しました。
タイヤゲージ側に、エアーチャックを取り付けて、付け替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする