LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161821 品番LHA-ZC90A7
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)
ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない
明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き
連続点灯約16時間(LOWモード時)
IPX4の防水仕様
照射距離は約290m
ストラップ付属

付属品USB充電ケーブル、ストラップ 質量(g)約228(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED(交換不可) 充電時間約3 ※充放電約300回可能 連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード 光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード 照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時) 定格入力5V 1A(最大)
取扱説明書:(1.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする