USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161830 品番LH-SC50A7
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手をかざすと自動で点灯・消灯
無段階調光
トーチモード(白色LED)、ランタンモード(白色LED/赤色LED)
明るさ450ルーメン
照射距離は約120m
連続点灯は約28時間
USB充電式

付属品USB充電ケーブル(約50cm)、カラビナ、保証書付取扱説明書 質量(g)約60 外形寸法(mm)(約)幅52×高さ37×奥行55 電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh)(交換不可) 保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920 光源白色LED、赤色LED(交換不可) 充電時間約2 ※充放電約300回可能 連続点灯時間トーチモード…最大約3時間/最小約40時間、ランタンモード…最大約3時間、最小約28時間 光束(Lm)トーチモード…最大約450 /最小約11 、ランタンモード…最大約250 、最小約15 照射距離(m)約120(トーチモード明るさ最大時) 定格入力DC5V 1.0A(最大)
取扱説明書:(1.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする