モノグリッププラス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58161864 品番 MG01-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色の仕上げとなっております。特殊すべり止めで強力なグリップを発揮します。発泡コーティングで蒸れにくい構造です。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン+スパンテックス グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 機能通気性 入数(双)1 コーティングニトリルゴム+水性PU アズワン品番65-2343-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58161864
2020-12-04
用途:
全ての作業
建設業・工事業

前から使用していたのですが、冬物が陳列されたら無くなったので困っていたらここにありました。良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする