LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161866 品番SLW-CT1900-K
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LEDライトで遠くまで明るく
COBライトで広く明るく
マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる
USB充電式(USBケーブル付属)
調光4モード
・COBBOOST(ブースト)モード
・COBHIGH(ハイ)モード
・COBLOW(ロー)モード
・LEDモード
明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)
保護等級IPX7の防浸形
電池残量インジケーター・充電インジケーター付き

付属品USBケーブル 質量(g)約244 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27 連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード 保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可) 充電時間(時間)約2 内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可) 光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時 電源供給方式充電式(充電池内蔵)
取扱説明書:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする