曜日別特売
A3-S マンテル 日本紐釦貿易 58162877

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マンテル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5組)注文コード58162877品番A3-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質真ちゅう内径(Φmm)6、1.5(カン内径)寸法(幅W×厚さ)(mm)【A】12×2、【B】10×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58186582
2020-08-31
用途: 留め具に
不動産業

思ったより少し大きく、イメージと違いましたが、使い勝手には支障ありません。四角い形はめずらしいので良いと思います。

対象商品 : 58185268
2020-06-01
用途: 留め具として
不動産業

思ったよりはやや大きい印象です。サイズをよく確認してから購入した方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする