久冨勝
久冨勝の 防寒用手袋
久冨勝の 軍手 防寒用手袋
裏起毛軍手 10双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
58162984
品番
HK280
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
裏起毛で冬場の作業に最適です
材質
ポリエステル・綿・その他
サイズ
フリー
入数(双)
10
全長(cm)
22
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
7