草刈バリカンプロ(角度固定式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58163045 品番 N-851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】
【高い安全性】
飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。
【スムーズ切断】
切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。
『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。
【こだわりの刃】
刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。
【メンテナンス機能】
刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。
【便利な2仕様】
取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。
【取り付けカンタン】
加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。

用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A〜Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1 仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23〜27 質量(g)1000 取付方式ギヤケース差替式 刃長(mm)300(有効刈り幅:200) 本体寸法(mm)427×74×88 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
注意
※刈払機本体は付属しません。
※充電式刈払機をご使用の場合、逆回転ではご使用いただけません。
※一部取付けできない機種がございますため、機種の適合が不明な場合はお問い合わせをお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする