充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58163185 品番 N-931
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】
生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)
7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。
トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!
トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。
トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。
高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)
ブラシレスモーター搭載!
ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!
安定した性能長くご使用いただけます。
セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!
腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。

用途
果樹剪定用:全サイズ使用。
植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。
一般枝切用:全サイズ使用。
黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 本体寸法(mm)1000×162×56 定格消費電力(W)(モーター)240 本体質量(kg)1.93 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
注意
※0.75Mモデルには肩掛けベルトは付属しておりません。
※2.0Mモデルのみグリップ側とパイプ側を接続する一部組み立て式となります。
※切断能力は参考数値です。バッテリー状態や使用状況により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする