ニシガキ工業
ニシガキ工業の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ニシガキ工業の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58163246
品番
N-937
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途
果樹剪定用:全サイズ使用。
植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。
一般枝切用:全サイズ使用。
黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品
本体
材質
刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
本体寸法(mm)
2000×162×56
定格消費電力(W)
(モーター)240
本体質量(kg)
2.46
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
電源タイプ
充電式
適合替刃
N-912-1
切断速度
(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)
生木:約40
注意
※0.75Mモデルには肩掛けベルトは付属しておりません。
※2.0Mモデルのみグリップ側とパイプ側を接続する一部組み立て式となります。
※切断能力は参考数値です。バッテリー状態や使用状況により異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980