ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 装飾用マスキングテープ
プチジョアマスキングテープ070
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58163835
品番
PJMT-15S070
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
可愛く上品な「マスキングテープ」
用途
何気ない小物も可愛くアレンジに
大切な小物入れも華やかに
壁に貼って気軽に模様替えに
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
寸法(mm×m)
15×18
柄
ミモザ
注意
※実際の商品と絵柄の配置、色が異なる場合があります。
※貴重品・破損して困るものへのご使用はお止めください。