ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの ラベルシール
ニチバンの タックラベル
マイタックラベル インデックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58163878
品番
ML-132BSP
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
帳簿類や書類の見出し整理に便利です。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途
帳簿類や書類の見出し・整理に。
材質
はく離紙:ノンポリラミ紙
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
注意
※プリンタでは使用できません。