ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの セロハンテープ
セロテープ小巻1巻パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
4 ×1.5 ×4
寸法(mm×m)
15×9
注文コード
58163887
品番
CT-15SFN
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。
用途
・封筒などの封かんに
・工作用に
・包装作業に
・メモなどの仮止めに
・ポスター貼りに
材質
セロハン
粘着剤
天然ゴム系
寸法(cm)
4 ×1.5 ×4
寸法(mm×m)
15×9
入数(個)
1入
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※・人体には直接貼らないでください
※・電気絶縁用には使用しないでください
※・感熱紙、ノーカーボン紙、青焼きコピーに貼り付けた場合、文字が消えることがあります
※・壁、家具、ガラスなどには直接貼らないでください。又、長期間保存するものには使用しないでください
※・貼る面のほこり、油分、水分などはよくふき取ってください
※・テープの縁に傷をつけたり側面を汚したりすると、斜め切れのもとになりますのでご注意ください
※・被着体によっては、のりが残ったり変色する事があります