トルネ
トルネの キッチン・調理用品
トルネの バット・番重・コンテナ
トルネの 保温・保冷ボックス
保冷ショッピングバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58163903
品番
P-2859
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
保冷機能付ショッピングバッグレジかごにぴったり収まります
材質
外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:ポリウレタンフォーム、ひも:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール
外形寸法(cm)
約25×48×27
柄
黒猫
RoHS指令(10物質対応)
対応