ニチバン
ニチバンの 掲示用品
ニチバンの 掲示用小物
ニチバンの フック
ナイスタック粘着フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58163905
品番
HK-M03N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
用途
軽いジャケットや、バッグなどがかけられます。
セット内容
フック3コ、タブ4枚入
材質
再生ABS(プレート:ポリスチレン)
寸法(mm)
26×45
色
白
サイズ
Mサイズ
耐荷重(g)
500
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。