バルサン 火を使わない水タイプ 12.5g×3個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード58163966 品番VSHMB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。家中のいや〜な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。

用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)6〜8畳(10〜13平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
注意
※煙を感知するタイプの火災警報器に反応することがあるので、袋などで覆う。(使用後は必ず元に戻す。)湿気を避け、小児の手の届かない涼しい所に保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする