トルネ
トルネの 袋
トルネの チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(17枚)
注文コード
58164016
品番
P-3289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
紛失しやすい小物の保管、管理に食品の保存にも使用できます(食品衛生法適合)丈夫な厚口タイプ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
100
高さ(mm)
約160
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
サイズ(号)
5
耐熱温度(℃)
60
内寸法(縦×横)(mm)
約140×100
RoHS指令(10物質対応)
対応