トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
スヌーピー ニコニコピック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8本)
注文コード
58164068
品番
PN-6
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
かわいいスヌーピーとウッドストックのピックです
材質
ABS樹脂
外形寸法(cm)
スヌーピー約:2.1×5.5×0.4、ウッドストック:1.15×4.3×0.4、スヌーピー&ウッドストック:約2.05×5.5×0.5
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応