トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
ピックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(9本)
柄
ドナルド&デイジー
注文コード
58164138
品番
DN-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーやお弁当に
材質
ピック:ABS樹脂、シール:ポリプロピレン
外形寸法(cm)
約2.4×6.7×0.5
耐熱温度(℃)
80
柄
ドナルド&デイジー