トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
ピックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9本)
柄
プリンセス
注文コード
58164156
品番
DN-8
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーやお弁当に
材質
ピック:ABS樹脂、シール:ポリプロピレン
外形寸法(cm)
約2.4×6.7×0.5
耐熱温度(℃)
80
柄
プリンセス
RoHS指令(10物質対応)
対応