ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
ショーテーブル グレー脚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58164246
品番
2245-4203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】シンプルでどんなシーンにも似合うスタンダードなショーテーブルです!
用途
【特記事項】アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚
質量(kg)
フレーム部:3.8 天板:5.2
耐荷重(kg)
30
色(天板)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
108×45×57.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
767
/
税込
¥
844
北海道地方
数量1につき
¥
1,255
/
税込
¥
1,381
沖縄地方
数量1につき
¥
1,952
/
税込
¥
2,147
離島
数量1につき
¥
1,952
/
税込
¥
2,147