ショーテーブル グレー脚

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58164255 品番2245-4207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】シンプルでどんなシーンにも似合うスタンダードなショーテーブルです!

用途【特記事項】アジャスター付き ボルト径:3/8w 材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚 質量(kg)フレーム部:7.2 天板:12.8 耐荷重(kg)30 色(天板)ラスティック柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×82.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,173 / 税込 ¥1,290
北海道地方数量1につき ¥1,919 / 税込 ¥2,111
沖縄地方数量1につき ¥2,985 / 税込 ¥3,284
離島数量1につき ¥2,985 / 税込 ¥3,284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする