使用例 ※POP類は付いていません

2347-1169 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 58164551 2347-1169 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 58164551 2347-1169 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 58164551 2347-1169 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 58164551

中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58164551 品番 2347-1169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。

用途【特記事項】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 質量(kg)17.7 (テント)レッド サイズ(cm)本体:幅90×奥行60×高さ83 テント:前面幅84×高さ55(取付時46.3) 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3) 耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30 寸法(cm)カゴの深さ:13.5 折りたたみ時寸法:幅91×奥行12.5×高さ83 素材本体:スチール製 クロームメッキ 底板:合板 テント:ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする