※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58164718
品番
WTA7971HC
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂
色
グレージュ
耐熱性
80℃±3℃ 1時間
使用周囲温度(℃)
-10 ~ +40
保証期間
お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間
使用場所
屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
アドバンスシリーズ:スイッチ
防水性
JISC0902(IPX3)に適合
注意
※(1) 絶縁取付枠は使用できません。
※(2) はさみ金具による取り付けはできません。
※(3) コンセントガードプレートはフルカラー及びSO-STYLEのスイッチも使用できます。
※(4) 絶縁カバーは必ず使用してください。
※メタルラス、ワイヤラスまたは金属板と電気的に接続すると、感電や火災の原因になります。
※(5) 取付面は凹凸がないように仕上げて防水効果を確保してください。
※防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(6) 製品裏面の「↑上」表示を上側にして取り付けてください。
※ 製品を指定方向以外で取り付けた場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(7) 屋外または屋側で使用する場合は、防水パッキンと造営材間は
※コーキングを必ずしてください。ただし、下側は水抜きのためコーキングしないでください。
※(8) 使用後はカバーを確実に閉じてください。
※雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(9) 表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。
※表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。
※中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※(10) コンセントを使用する場合のご注意
※キャップの高さが 21 mmを超える場合はカバーが完全に閉まりません。
※21 mm以下のコーナーキャップを使用してください。