オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラス HD取っ手付き 30L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
58164727
品番
PT-HD30-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
破れにくくて使いやすい!便利なとって付きごみ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
550(400)×700
色
半透明
容量(L)
30
耐冷温度(℃)
-30