オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスHD取っ手付き 45L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
58164736
品番
PT-HD45-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
破れにくくて使いやすい!便利なとって付きごみ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
650(450)×800
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30