マルハチ産業
マルハチ産業の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
マルハチ産業の スプレーボトル
エアーミストワン 200ml
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58164745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質
【本体】PP【ボトル】PET樹脂
寸法(mm)
85×60×200
色
ブラック
容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物