振り子がついてるトリガースプレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58164788 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ペットボトル専用
使いやすい振り子ホースが水のある方向に傾くので、下向きや逆さでも使えて水を最後まで残さず噴霧できます
ご家庭にある空のペットボトル(1000ml以下)が、便利なスプレーに大変身!
環境に優しい!

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×33×75 ホース長さ(mm)【吸水ホース】290 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする