本体

SET-UBZLU20B+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164831 SET-UBZLU20B+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164831 SET-UBZLU20B+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164831 SET-UBZLU20B+NP22K 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 58164831

本体イヤホンマイクセットA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58164831 品番 SET-UBZLU20B+NP22K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー
単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載
回転式アンテナを搭載
通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」
使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」
音切れ対策に「通話告知音」
低消費電力の高性能BTLアンプを搭載
ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」
安心の防塵・防水設計IP54
抗菌・抗ウイルス加工
「SIAA抗菌認証」取得
従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能
従来のUBZシリーズとも通話可能
暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」
電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」
混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定
(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)
空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」
音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」
受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」
オートパワーオフ機能
キーロック機能
アルカリ単3乾電池(3本)対応

付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K) ブラック 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10〜+50(※充電動作: 5〜40) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず) 電波形式F3E 防塵防水性能IP54 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。 使用周波数(MHz)400帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする