画像準備中

monoOne+Ao(モノワンプラスアオ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58165025 品番mpa20
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。
ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。
センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。
ハンディタイプでは業界最高クラス。-199〜+999℃まで対応。
過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。
センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。
摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。
一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。

仕様【設定値記憶】EEPROM その他摂氏華氏切替表示機能あり アイスブルー 取付壁掛け/DINレール(オプション) 質量(g)約600 入力種類熱電対(K) 制御方式ON/OFF制御 消費電力4VA 以下 センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。 電源電圧(V)AC85〜250(単相)50/60Hz 機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知 制御出力リレー 使用温湿度範囲【温度】-10〜40℃【湿度】10〜85% RH(結露しないこと) 表示範囲(℃)-199〜+999 指示精度±2℃(-199℃〜+700℃),±4℃(+700℃〜+999℃) サンプリング周期0.1秒 短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可) 耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V 寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共) 定格出力(A)0.1〜15(抵抗負荷) 電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする