※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-03 NBR ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 58165073 HS-03 NBR ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 58165073

ユニック ソケット(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側ホースサイズ3/8ホース用 注文コード58165073 品番HS-03 NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は相手側ホースサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

寸法C(mm)11.3 寸法D(mm)25 寸法E(mm)34 寸法L(mm)76.5 寸法d(mm)7.5 流体空気 取り付け形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 質量(g)102 使用温度範囲(℃)-20〜+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 相手側ホースサイズ3/8ホース用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58165073 HS-03 NBR 18767254 HS03-SS-N ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 1個 599 税込659 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする