パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58165165
品番
SJP-20F-R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)
筆記:1
種類
水性顔料インキ
方式
キャップ式
インク色
レッド