パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 油性マーカー
パーマネントマーカー400 5本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
58165881
品番
P-MPM-50B-5B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー
幅(mm)
筆記:中字平芯 1.5〜4.0
種類
油性染料
方式
キャップ式
インク色
黒