スミロン
スミロンの エアシャワー
積層型除塵シート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20セット)
注文コード
58166236
品番
ASシート
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。
積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
寸法(mm)
290×290
色
乳白色
用途
半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。
穴径(Φmm)
160
商品番号
AS290H05
構成
貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保管するときは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所を避けて水平に置いてください。