モバイルモーターハンドピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 回転数(min-1[r.p.m])0〜30000 注文コード58166796 品番MPH33-W(Φ3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。

回転数(min-1[r.p.m])0〜30000 質量(g)148 コード長さ(m)1.5 セット内容モバイルハンドピースMPH33-W ホワイト タイプハイスピードタイプ 機能クイックチャック、コレットチャック ハンドピース寸法(mm)Φ25×143 最大トルク(N・cm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58166796 MPH33-W(Φ3) 65979427 MPH33-Φ3.0 モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン 1本 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする