マルチキャリー

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58167697 品番SMC-10C
参考基準価格(税別)¥112,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。

用途
自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番437-1089 材質アルミ 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm)310
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58167697
2014-08-16
用途:
つりなど荷物運び

3万で売ってた5万は高い

接続部がアルミで弱く来た時から膨らんでいて入らなかった

削ってつないで 自転車走行したら

ガタガタギシギシ音がかなりうるさい

あたってそうな所にゴムをはたらましになったが

蝶番から音がするみたいで 音は消えない

接続部こんなで50kも積めるのか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、頂きました投稿からは判断致しかねます。メーカー検品等をご希望でございましたら、弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする