曜日別特売
SS55-60G ガス台(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58167952

ガス台(Sタイプ・Eタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台間口(mm)600アイボリーツートン注文コード58167952品番SS55-60G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,100
タイプ底板ステンレス貼り間口W×奥行D×高さH(mm)600×545×635アイボリーツートン奥行(mm)545間口(mm)600高さ(mm)635
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,850/税込9,735
沖縄地方数量1につき13,340/税込14,674
離島数量1につき25,990/税込28,589
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする