公団型流し台(Vタイプ)

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1700 シンク位置 注文コード58169124 品番V55-170G
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は間口・シンク位置など22種類から選べます 他の種類を見る
加工- シンク位置 ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)1700×550×800(+立上り90) 付属品大型ゴミ収納器付 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)550 間口(mm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配達時不在の場合、再配達費をご請求させていただきます。予めご了承ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※バックガードは付属しておりません。デッキタイプ水栓は取り付けできません。(奥行550mmタイプのみデッキタイプ混合水栓取付可)
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は中、右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥17,820 / 税込 ¥19,602
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:681

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63425733
2022-08-06
用途:
作業休息時
株式会社メディカルクリエイト 様

搬入するのに多少手こずりましたがサイズもピッタリで、衛生的に感じられます。購入して良かったです。

対象商品:
58169124
2019-09-02
用途:
賃貸物件に設置 今回は、2DKアパート用です
不動産業

シンプルできれいです。
流し台の中の底板がべニアではなく、化粧板なので気に入ってます。
空き部屋の入れ替えの時、毎回購入してます。
定番商品として安心して注文できます。

1人が参考にしています
対象商品:
58169194
2020-12-25
用途:
アパートの流し台交換

探していた物が見つかりましたが到着まで予想以上の時間が掛かりました。

対象商品:
58169124
2018-01-11
用途:
賃貸案件のリフォーム時に使用
サービス業

費用対効果の非常に高い製品であると感じています。排水用の孔の位置など細かい寸法が事前にわかればなお良し。

対象商品:
58169106
2019-03-05
用途:
事務所休憩室用
前田クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽費で購入してリホーム代金を抑えられました。事務所で使用のキッチンなら十分な流し台です。

対象商品:
58169115
2020-10-17
用途:
アパートの改修
株式会社エーアイ 様 (製造業)

30年前の公団流し台を交換しました。寸法が合いませんでした。日産はローさんのものが正しく、ニッサンはローさんの物が正しく過去のものが説明書と違っていました。今回はコーキングでごまかしました。

対象商品:
58169221
2017-01-11
用途:
アパート流し台交換

大変格安で助かります。ヴァリエーションによっては水栓用の穴を開ける手間も省けるので時短にもなります。ただ、こちらのメーカーに限らず、他のメーカーも今だに調理台の高さは80センチが主流なので、今の人の体格には低過ぎて、使いづらいです。85センチか90センチのタイプが早く主流になることを待ち望んでいるところです。一般的な身長の女性に聞いてみても高さ80センチは低すぎるという評価でした。私は、5センチ嵩上げするため、台輪スペーサーを自作して使用しています。メーカーさんには80センチは低いということに早く気づいていただきたいものです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
58169106
2015-11-24
用途:
キッチン
ハッピーハーモニィ 様 (サービス業)

この格安で ニコニコです。
汚れたらすぐ交換できるので 購入して良かったです。
取っ手部分も 見栄えもよくて ニコニコです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする